Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-025 sasszeg, 18-8 rozsdamentes acél, 1/8 X 3/4 méret, 100 pk | AC3WHD 2WZR5

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-025 sasszeg, 18-8 rozsdamentes acél, 1/8 x 3/4 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AC3WHD Modell: WWG-CPS-025Kereszthivatkozás: 2WZR5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pin Dia.1 / 8 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1733
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPS-025 sasszeg, 18-8 rozsdamentes acél, 1/8 x 3/4 méret, 100 pk
€23.11 /csomag