Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-175 Clevis Pin, 18-8 Rozsdamentes acél, 0.375 X 1-1/2 Méret, 5Pk | AC3WYJ 2XAY8

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-175 Clevis Pin, 18-8 rozsdamentes acél, 0.375 X 1-1/2 méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AC3WYJ Modell: WWG-CLPS-175Kereszthivatkozás: 2XAY8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.5 "
Pin Dia.3 / 8 "
típusStandard
Használható hossz1 17 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-175 Clevis Pin, 18-8 rozsdamentes acél, 0.375 X 1-1/2 méret, 5 Pk
€26.63 /csomag