Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-269Z Clevis Pin, Zinc, 0.625 X 2-1/2 Size, 5Pk | AC2TYC 2MUR2

ITW BEE LEITZKE 11-269Z Clevis Pin, cink, 0.625 X 2-1/2 méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AC2TYC Modell: 11-269ZKereszthivatkozás: 2MUR2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz2.5 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz2.5 "
Pin Dia.5 / 8 "
típusStandard
Használható hossz2 17 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-269Z Clevis Pin, cink, 0.625 X 2-1/2 méret, 5 Pk
€18.13 /csomag