Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-265 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2 hüvelyk hosszúság, 10 Pk | AC2UCW 2MVE2

ITW BEE LEITZKE 11-265 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2 hüvelyk hosszúság, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AC2UCW Modell: 11-265Kereszthivatkozás: 2MVE2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.5 / 8 "
típusStandard
Használható hossz1 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-265 Clevis Pin, 1018 0.625 X 2 hüvelyk hosszúság, 10 Pk
€25.07 /csomag