Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-247Z Clevis Pin, Standard cink, 0.500 X 5 Méret, 5Pk | AC2TXX 2MUP6

ITW BEE LEITZKE 11-247Z Clevis Pin, szabványos cink, 0.500 x 5 méret, 5 pk

Raktáron
Cikkszám: AC2TXX Modell: 11-247ZKereszthivatkozás: 2MUP6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz5"
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz5"
Pin Dia.1 / 2 "
típusStandard
Használható hossz4 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-247Z Clevis Pin, szabványos cink, 0.500 x 5 méret, 5 pk
€33.23 /csomag