Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE 11-029Z Clevis Pin, Zinc, 0.250 X 3/4 Size, 25Pk | AC2TVK 2MUE3

ITW BEE LEITZKE 11-029Z Clevis Pin, cink, 0.250 X 3/4 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AC2TVK Modell: 11-029ZKereszthivatkozás: 2MUE3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz3 / 4 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
típusStandard
Használható hossz39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-029Z Clevis Pin, cink, 0.250 X 3/4 méret, 25 Pk
€9.99 /csomag