Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN IPARI SZERSZÁMOK DIA8A átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 1-1/8 hüvelyk szélesség | AA2HBX 10J886

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 1-1/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA2HBX Modell: DIA8AKereszthivatkozás: 10J886
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
€42.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag1"
Kezelje a színtKék / Sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend12.5 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség1.125 "
AnyagKovácsolt
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Orr típusaFerde
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége7 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)11.59
Hajó hossza (cm)21.03
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 átlós vágó 4-1/2 hüvelykes teljes hossz 17/32 hüvelyk pofahossz | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "ergonomikus17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Igen€38.83
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 átlós vágó 10 hüvelykes teljes hossz 1-7/16 hüvelyk pofa hossza | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "ergonomikus1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nem€37.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P átlós vágó 1 hüvelyk hosszúság 11/16 hüvelyk szélesség | AA2HCV 10J920 DIA8P5 / 16 "1 / 2 "tompított1"11 / 16 "1 / 2 "8"Nem€73.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk szélesség | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "tompított7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nem€34.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 1-1/8 hüvelyk szélesség
€42.42 /Mértékegység