Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 703000D02F060 zsinórkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat | AF2VKW 6YB35

BRAD HARRISON 703000D02F060 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AF2VKW Modell: 703000D02F060Kereszthivatkozás: 6YB35
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
€44.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza6 láb.
1. vég A csapok száma3
1. szál1 / 2-20
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. vég kulcsa (kettős)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok száma2. vég A csapok számaIP besorolásMax. AmperMax. FeszültségVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 104002A01F060 Vezetékkészlet 4 tűs csatlakozó dugó | AB9QCX 2HU2 104002A01F0604-6710600 VAC/DC416 AWG€70.56
BRAD HARRISON 102000A01F060 Vezetékkészlet 2 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDC 2ENP2 102000A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG€67.86
BRAD HARRISON 102002A01F060 Vezetékkészlet 2 tűs csatlakozó dugó | AB9QDE 2ENP6 102002A01F0602-67,6813600 VAC/DC216 AWG€53.11
BRAD HARRISON 106000A01F060 Vezetékkészlet 6 tűs csatlakozóaljzat | AB9QDG 2HU8 106000A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG€97.05
BRAD HARRISON 106002A01F060 Vezetékkészlet 6 tűs csatlakozó dugó | AB9QDJ 2ENR3 106002A01F0606-67,688600 VAC/DC616 AWG€118.68
BRAD HARRISON 207000A01F060 Vezetékkészlet 7 tűs aljzat anya | AB9QDX 2HU7 207000A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG€161.99
BRAD HARRISON 207002A01F060 zsinórkészlet 7 tűs csatlakozódugós apa | AB9QDZ 2ENV2 207002A01F0607-67,688600 VAC/DC716 AWG€126.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 703000D02F060 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat
€44.30 /Mértékegység