Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P átlós vágó 1 hüvelyk hosszúság 11/16 hüvelyk szélesség | AA2HCV 10J920

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P átlós vágó 1 hüvelyk hosszúság 11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA2HCV Modell: DIA8PKereszthivatkozás: 10J920
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
€73.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag1 / 2 "
Kezelje a színtKék / Sárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagKovácsolt
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK DIA8A átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 1-1/8 hüvelyk szélesség | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"ergonomikus7 / 8 "1.125 "1"8"Nem€42.75
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 átlós vágó 4-1/2 hüvelykes teljes hossz 17/32 hüvelyk pofahossz | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "ergonomikus17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "Igen€43.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 átlós vágó 10 hüvelykes teljes hossz 1-7/16 hüvelyk pofa hossza | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "ergonomikus1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Nem€37.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T átlós vágó 7/8 hüvelyk hosszúság 13/16 hüvelyk szélesség | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "tompított7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Nem€35.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P átlós vágó 1 hüvelyk hosszúság 11/16 hüvelyk szélesség
€73.01 /Mértékegység