IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Tálcareteszelő fogó és C-bilincs szerszámkészlet - 10 db | AA2HBT 10J872

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Tálcareteszelő fogó és C-bilincs szerszámkészlet - 10 db

Raktáron
Tétel: AA2HBT Modell: 1078TálcaKereszthivatkozás: 10J872

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő fogó és C-szorító készlet
ÉpítésHőkezelt nikkelezett ötvözött acél
HandleVise-Grip
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8"
Állkapocskioldó karIgen
Állkapocs stílusÍvelt, egyenes, hosszú orr
Pofavastagság5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16"
Hossz10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 "
Darabszám10
Csavaros mechanizmusIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusEgyenes, ívelt és hosszú orrú
DrótvágóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8206000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP
    • Az Irwin 1078Tray egy 10 részes reteszelő fogó / C-bilincs készlet, amely ideális csavaráshoz, esztergáláshoz, meghúzáshoz és rögzítéshez.
    • Kiváló minőségű, hőkezelt ötvözött acélból készült, és tartalmaz két bilincset (11 és 6 hüvelyk), két egyenes és ívelt pofa fogót (10 és 7 hüvelyk), két orrfogót drótvágókkal (9 és 6 hüvelyk). hüvelyk) és két ívelt pofás fogó drótvágókkal (7 és 5 hüvelyk).
    • A reteszelő fogók és C-bilincsek edzett fogakkal rendelkeznek, amelyek bármilyen szögből biztonságos fogást biztosítanak, egy forgatócsavar a nyomás beállításához és a szerszámok különféle munkadarabokhoz való illesztéséhez, valamint egy klasszikus kioldógomb a maximális reteszelőerő és a gyors feloldás érdekében.
    • Ez az lrwin Vise-Grip reteszelő fogó / C-bilincs készlet tágas és túlméretezett tálcával rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használhatók a zárófogók?

Válasz

K. Hogyan működnek a zárófogók?

A. A reteszelő fogók ugyanazt az elvi mechanizmust követik, mint a középen túli bilincseknél. Amikor a fogót egy tárgyra zárják, a mechanizmus eléri a maximális befogási pontot, és ahogy a fogantyúkarokat tovább zárják, a pofák kissé elengednek.

Termékváltozatok

TermékekModellHandleFogantyú típusaÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078KB reteszelő fogó/C-bilincs készlet táska 10 db | AA2HBU 10J873 1078KBSima és ProTouch Comfort markolatokSima és ProTouch Comfort markolatok€338.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Tálcareteszelő fogó és C-bilincs szerszámkészlet - 10 db
€311.10 /Mértékegység