IPEX USA LLC FKLM113 pillangószelep fül, 6 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKP 4GPL5

IPEX USA LLC FKLM113 pillangószelep fül, 6 hüvelykes polipropilén epdm

Raktáron
Tétel: AD7VKP Modell: FKLM113Kereszthivatkozás: 4GPL5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,145.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÜvegerősítésű polipropilén
Csavar kör Dia.9.5 "
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret6"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság32-212 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9445
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Liner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
IPEX USA LLC FKLM109 pillangószelep fül 2 1/2 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€1,006.71
IPEX USA LLC FKLM110 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"€882.94
IPEX USA LLC FKLM111 pillangószelep fül, 4 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,369.13
IPEX USA LLC FKLM112 pillangószelep fül, 5 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,518.33
IPEX USA LLC FKLM114 pillangószelep fül, 8 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,486.91
IPEX USA LLC FKLM209 pillangószelep fül 2-1/2 polipropilén | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "€1,258.40
IPEX USA LLC FKLM210 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"€1,103.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IPEX USA LLC FKLM113 pillangószelep fül, 6 hüvelykes polipropilén epdm
€2,145.92 /Mértékegység