Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPEX USA LLC FKLM110 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKL 4GPL2

IPEX USA LLC FKLM110 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén epdm

Raktáron
Tétel: AD7VKL Modell: FKLM110Kereszthivatkozás: 4GPL2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€939.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÜvegerősítésű polipropilén
Csavar kör Dia.6"
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret3"
StílusJúlius
Temp. Hatótávolság32-212 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.934
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Liner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
IPEX USA LLC FKLM109 pillangószelep fül 2 1/2 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€1,071.03
IPEX USA LLC FKLM111 pillangószelep fül, 4 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"€1,456.60
IPEX USA LLC FKLM112 pillangószelep fül, 5 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,615.33
IPEX USA LLC FKLM113 pillangószelep fül, 6 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"€2,163.92
IPEX USA LLC FKLM114 pillangószelep fül, 8 hüvelykes polipropilén Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,645.79
IPEX USA LLC FKLM209 pillangószelep fül 2-1/2 polipropilén | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "€1,338.79
IPEX USA LLC FKLM210 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"€1,174.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IPEX USA LLC FKLM110 pillangószelep fül, 3 hüvelykes polipropilén epdm
€939.36 /Mértékegység