Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 GML3T dugókulcs rozsdamentes acél balkezes # 10-32 | AB4VCV 20G041

QA1 GML3T apa rúdvég, rozsdamentes acél, bal oldali #10-32

Raktáron
Tétel: AB4VCV Modell: GML3TKereszthivatkozás: 20G041
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
€37.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE versenypálca vége
LabdaGömb alakú 440C rozsdamentes acél
Csapágyak440C rozsdamentes acél gömbgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret# 10-32 "
AA méret0.190 / 0.192 "
E méret0.625 "
G dimension1.25 "
H méret0.75 "
J dimenzió1.563 "
N méret0.312 "
Ház300-as sorozat rozsdamentes acél
Belül Dia.0.189 / 0.191 "
Max. Szögeltolódás20 fok
SzálBal kéz
Menetméret# 10-32 "
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 GMR3T dugattyúrúd rozsdamentes acél jobb jobb # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€37.81
QA1 GMR4T dugattyúrúd rozsdamentes acél jobb jobb 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€40.35
QA1 GML4T dugattyúrúd rozsdamentes acél balkezes 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€42.80
QA1 GMR5T dugattyúrúd rozsdamentes acél jobb jobb 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€48.87
QA1 GMR6T dugattyúrúd rozsdamentes acél jobb oldali 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Jobb kéz3 / 8-241"1.938 "1.25 "€52.45
QA1 GML6T dugattyúrúd rozsdamentes acél balkezes 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Bal kéz3 / 8-241"1.938 "1.25 "€58.19
QA1 GMR7T dugórúd rozsdamentes acél jobb jobb 7 / 16-20 | AB4VDC 20G048 GMR7T21 fok7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Jobb kéz7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€72.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 GML3T apa rúdvég, rozsdamentes acél, bal oldali #10-32
€37.81 /Mértékegység