Az Intermatic T104R 24 órás mechanikus időkapcsoló világítási rendszerek, fűtő- és hűtőberendezések, medenceszivattyúk és egyéb elektromos berendezések automatizált működésének kezelésére alkalmas. Kereskedelmi és ipari környezetben használják, lehetővé téve az eszközök be- és kikapcsolásának napi ütemezésének kényelmét, az energiafogyasztás optimalizálását és a biztonság növelését a foglaltság illúziójának keltésével.
Jellemzők:
- Ez az időzítő közvetlen 24 órás vezérléssel rendelkezik a különféle terhelésekhez, így pontos ütemezést biztosít az elektromos készülékekhez.
- Naponta akár 12 BE/KI művelet elvégzésére is alkalmas, lehetővé téve a finomhangolást minimum egyórás időközönként.
- Ez az időzítő kapcsoló kézi felülírási funkciót kínál az azonnali beállításokhoz.
- Egy BE- és egy KI-kioldóval van felszerelve, amely biztosítja a kompatibilitást és a különféle beállításokba való könnyű integrációt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az Intermatic T104 és a T104R között?
V. A T104 beltéri házzal érkezik, míg a T104R kültéri használatra is készült.
K. A mechanikus időzítők fogyasztanak áramot?
V. Az átlagos mechanikus időzítő óránként 1 wattot használ, ami napi 24 wattot jelent. A digitális időzítő általában valamivel több energiát használ fel. Itt körülbelül 2 wattot használnak óránként.
K. Mi az időzítők három fő típusa?
V. A PLC időzítők három fő típusa a bekapcsolási késleltetés, a kikapcsolási késleltetés és a visszatartó bekapcsolási késleltetés.
K. Mi az Intermatic T104R 24 órás mechanikus időkapcsoló üzemi hőmérséklet-tartománya?
V. Működési hőmérséklet-tartománya -40 és 131 °F között van.
K. Milyen vezetékméretet tud fogadni ez az Intermatic időzítő?
V. 8 és 14 AWG közötti vezetékméret fogadására alkalmas.
K. Ez a kapcsoló időzítő ellenáll a zord környezeteknek?
V. 3R metaházzal rendelkezik, amely nagy szilárdságot és szerkezeti merevséget biztosít még zord körülmények között is.