Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4253 Photocontrol szár és forgó 208 - 277vac | AA4TZD 13E060

INTERMATIC K4253 Photocontrol szár és forgó 208 - 277vac

Raktáron
Tétel: AA4TZD Modell: K4253Kereszthivatkozás: 13E060
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
€61.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.5 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz5.5 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény3100 a 4150
FelszerelésSzár és forgatható
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208-277 VAC
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A fotószem a tetején helyezkedik el, és spot / árvíz típusú lámpatestekhez készült

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4251 Photocontrol szár és forgó 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€47.04
INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98 K4223C1-9 / 16 "4150208-277 VAC1 9 / 16 "€64.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4253 Photocontrol szár és forgó 208 - 277vac
€61.08 /Mértékegység