Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208 - 277vac 3100 - 4150w | AF7EEM 20XE98

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208-277vac 3100-4150w

Raktáron
Tétel: AF7EEM Modell: K4223CKereszthivatkozás: 20XE98
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
€64.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz5.5 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény4150
FelszerelésSzár és forgatható
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208-277 VAC
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Beépített késleltetés a nem kívánt kikapcsolás megakadályozására

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4251 Photocontrol szár és forgó 120vac | AA4TZC 13E059 K42511.5 "1800120 VAC1.5 "€47.04
INTERMATIC K4253 Photocontrol szár és forgó 208 - 277vac | AA4TZD 13E060 K42531.5 "3100 a 4150208-277 VAC1.5 "€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4223C Photocontrol 208-277vac 3100-4150w
€64.75 /Mértékegység