Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 hüvelykes csőmenet, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 hüvelykes csőmenet, 120–277 VAC

Raktáron
Tétel: AE6MTE Modell: K4236CKereszthivatkozás: 5U790
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
€81.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3"
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz5.75 "
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800 a 4150
Felszerelés1/2 "férfi csővezeték
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nyélre és forgathatóan szerelhető hőfotóvezérlés ideális parkoló-, táj-, kültéri, utcai és gyalogos utak világítási alkalmazásokhoz
    • Tartalmaz egy kadmium-szulfid fotocellát és egy szonikusan hegesztett polikarbonát tokot lencsével, amely elzárja a nedvességet
    • Alkonyattól hajnalig világításvezérlést és késleltetést biztosít a nem kívánt KIkapcsolás kiküszöbölésére
    • Kettős hőmérsékletet kompenzáló kétfém és kompozit ellenállást alkalmaz a hőmérsékletváltozás mechanikai elmozdulattá alakítására
    • A forgókar megkönnyíti a könnyű és rugalmas felszerelést a szokásos kültéri világítótestekre és elektromos dobozokra

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 hüvelykes menetes csőmenet 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CSzürke fehér szalaggal1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€70.85
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CSzürke fehér szalaggal1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€35.42
INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CSzürke fehér szalaggal1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€43.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 hüvelykes csőmenet, 120–277 VAC
€81.81 /Mértékegység