SQUARE D QOB245-1021 Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC | CE6JVT

SQUARE D QOB245-1021 miniatűr megszakító, 2 pólusú, 45 A, 240 VAC, 10 kAIC

Tétel: CE6JVT Modell: QOB245-1021

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők45
frame típusaQOB
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.432
Hajó magassága (cm)7.54
Hajó hossza (cm)8.71
Hajószélesség (cm)7.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB245-1021 miniatűr megszakító, amelyet az érzékeny elektronikus alkatrészek túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére terveztek
    • Alkalmas QOB sorozatú rakományközpontokhoz
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • 120 VAC söntkioldás a hirtelen áramlökések elleni védelem érdekében
    • Vonaloldali csavaros csatlakozóval és rakományoldali füles csatlakozóval van felszerelve
    • Csavaros rögzítés függőleges vagy vízszintes helyzetben történő telepítéshez
    • HACR minősítésű és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB245-1021 miniatűr megszakító, 2 pólusú, 45 A, 240 VAC, 10 kAIC