Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 hüvelykes menetes csőmenet 120vac | AE6MTD 5U789

INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac

Raktáron
Tétel: AE6MTD Modell: K4141CKereszthivatkozás: 5U789
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
€70.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke fehér szalaggal
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz2 5 / 16 "
Max. Előtéterősítők25
Max. Izzó erősítők25
Max. Teljesítmény3000
Felszerelés1/2 "férfi csővezeték
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 VAC
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: 1/2 "menetes menetes, forgatható típus beépített relével

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 hüvelykes csőmenet, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CSzürke3"5.75 "1800 a 4150120-277 VAC3"€81.81
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CSzürke fehér szalaggal1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€35.42
INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CSzürke fehér szalaggal1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€43.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 hüvelykes apa csőmenet 120vac
€70.85 /Mértékegység