Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K122 fotovezérlő aljzat, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 Photo Control aljzat, 480 VAC

Raktáron
Tétel: AA4TZB Modell: K122Kereszthivatkozás: 13E055
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
€34.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotóvezérlő tartály konzollal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zárható típusú fotóvezérlő aljzat, ideális az Intermatic K1200, K4500 és LC4500 sorozatú fotocellákhoz és LED-es lámpatestekhez
    • Erős fenol házzal és konzolra szerelhető berendezéssel, színkódolt 12 hüvelykes vezetékekkel, amelyek 105 - 480 V feszültségtartományon belül működhetnek
    • A NEMA által jóváhagyott kialakítás a Twist-lock fotóvezérlők csatlakozási felületét is biztosítja

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K122 Photo Control aljzat, 480 VAC
€34.09 /Mértékegység