Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGE 20XF39

INTERMATIC GMXST-O-24 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt

Raktáron
Tétel: AF7EGE Modell: GMXST-O-24Kereszthivatkozás: 20XF39

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€99.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők21
KapcsolatfelvételSPDT
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel1
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel2
Napi kapitányNem
Mélység4.3 "
Ház típusaPolikarbonát kültéri
befejezSzürke
Magasság11.8 "
Hossz11.8 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás23 óra 45 perc
Min. Idő beállítás15 min.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-40 foktól 185 fokig F
típus24 órás
Feszültség24 VAC
Szélesség568679 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: True Clock Face

Termékváltozatok

TermékekModellHáz típusaMax. Idő beállításMin. Idő beállításNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.típusFeszültségÁr
INTERMATIC GMXQT-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polikarbonát kültéri23 óra 45 perc15 min.3R-4 foktól 131 fokig F24 órás120 VAC-
ajánlatkérés
INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polikarbonát Beltéri23 óra 45 perc15 min.1-40 foktól 185 fokig F24 órás120 VAC-
ajánlatkérés
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polikarbonát Beltéri23 óra 45 perc15 min.1-40 foktól 185 fokig F24 órás240 VAC€206.74
INTERMATIC GMXST-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polikarbonát kültéri23 óra 45 perc15 min.3R-40 foktól 185 fokig F24 órás120 VAC€233.72
INTERMATIC GMXSW-I-120 elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polikarbonát Beltéri6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.1-40 foktól 185 fokig F7-Day120 VAC€337.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC GMXST-O-24 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt
€99.56 /Mértékegység