INTERMATIC GMXQT-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGA 20XF34

INTERMATIC GMXQT-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt

Tétel: AF7EGA Modell: GMXQT-O-120Kereszthivatkozás: 20XF34

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus időzítő
erősítők21
KapcsolatfelvételSPDT
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel1
Lépjen kapcsolatba a HP @ 240V céggel2
Napi kapitányNem
Mélység4.3 "
Ház típusaPolikarbonát kültéri
befejezSzürke
Magasság11.8 "
Hossz11.8 "
Max. Be / Ki ciklusok48
Max. Idő beállítás23 óra 45 perc
Min. Idő beállítás15 min.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat96
Működési hőmérséklet.-4 foktól 131 fokig F
típus24 órás
Feszültség120 VAC
Szélesség568679 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9107008000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Akkumulátor-mentés

Termékváltozatok

TermékekModellHáz típusaMax. Idő beállításMin. Idő beállításNEMA értékelésMűködési hőmérséklet.típusFeszültségÁr
INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polikarbonát Beltéri23 óra 45 perc15 min.1-40 foktól 185 fokig F24 órás120 VAC-
ajánlatkérés
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polikarbonát Beltéri23 óra 45 perc15 min.1-40 foktól 185 fokig F24 órás240 VAC€193.88
INTERMATIC GMXST-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polikarbonát kültéri23 óra 45 perc15 min.3R-40 foktól 185 fokig F24 órás120 VAC€214.93
INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polikarbonát kültéri23 óra 45 perc15 min.3R-40 foktól 185 fokig F24 órás24 VAC€99.56
INTERMATIC GMXSW-I-120 elektromechanikus időzítő 7 napos Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polikarbonát Beltéri6 nap 22 óra.2 XNUMX óra.1-40 foktól 185 fokig F7-Day120 VAC€306.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC GMXQT-O-120 elektromechanikus időzítő 24 órás Spdt