INTERMATIC FM1D50A-120 elektronikus időzítő 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9

INTERMATIC FM1D50A-120 elektronikus időzítő 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25

Tétel: AD6WVG Típus: FM1D50A-120Kereszthivatkozás: 4CCC9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők16
Biztonsági mentési idő3 év
Akkumulátor típusLítium CR2032 - #V
színekSzürke
KapcsolatfelvételNO / NC / SPDT
Mélység3.25 "
Magasság4"
HP @ 120VNEM 3/8, NC 1/2
HP @ 240VNC 3/4, NO 1
Hossz4.75 "
Max. Be / Ki ciklusok50
Max. Idő beállítás6 nap, 23 óra, 59 perc.
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésFelületi vagy DIN sín
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma50
Működési hőmérséklet.-14 - 131 F
Üzemmód24 óra / 7 nap
típus24 óra, 7 nap
Feszültség120
Watts600-1000
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Felületi / DIN sínre szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságHosszFelszerelésCsatornák számaPólusok számaFeszültségÁr
INTERMATIC FM1D20E-24 Elektronikus időzítő 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Flush1124€379.83
INTERMATIC FM1D20A-24 Elektronikus időzítő 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín1124€319.16
INTERMATIC FM1D20A-120 elektronikus időzítő 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín11120€400.43
INTERMATIC FM1D20-120U Elektronikus időzítő 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Bizottság11120-
ajánlatkérés
INTERMATIC FM1D20A-240 elektronikus időzítő 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín11240€383.35
INTERMATIC FM1D20-240U Elektronikus időzítő 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Bizottság11240-
ajánlatkérés
INTERMATIC FM1D50A-24 elektronikus időzítő 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Felületi vagy DIN sín1124-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FM1D50A-120 elektronikus időzítő 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25