Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 610855-0006 cső 50 láb átlátszó | AC8AYP 39H775

DYNALON 610855-0006 50 láb átlátszó cső

Raktáron
Tétel: AC8AYP Modell: 610855-0006Kereszthivatkozás: 39H775

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€91.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1.125 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 68
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
AnyagPVC
Dia kívül.3 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság212 fok F-ig
Szakítószilárdság2000 psi
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 610855-0006 50 láb átlátszó cső
€91.77 /Mértékegység