Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC FF5MH Timer Spring Wound | AD6RMW 4A217

INTERMATIC FF5MH időzítő rugós seb

Raktáron
Tétel: AD6RMW Modell: FF5MHKereszthivatkozás: 4A217

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi időzítő
KapcsolatfelvételSPST
Előlap színeEzüst
görcsrohamokEgygengős doboz
HP @ 120V1
HP @ 240V2
GombMűanyag
Teherbírás @ 250V (Amp)10
Max. Amper10
A bandák száma1
Időzítési tartomány0-5 perc.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9107008000
Származási országTN

Termék részletek:

    • Hold funkció (Igen)
    • Teherbírás @ 125 V (erősítő) (20 (induktív) / 7 (volfrám))
    • Teherbírás @ 277V (erősítő) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
INTERMATIC FD15M falba épített rugós időzítő, 120/240/277 V, 1 LE, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FF5MH időzítő rugós seb
€86.20 /Mértékegység