INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105-305 VAC feszültség, 1800 Max. Teljesítmény | CD2LGC 49ZZ47

INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105-305 VAC feszültség, 1800 Max. Watt

Tétel: CD2LGC Modell: EK4236SKereszthivatkozás: 49ZZ47

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-5 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki2.25
Lábgyertyák be1.5
Ház anyagaMűanyag
Hossz5.625 "
Max. Előtéterősítők15.0 a 6.5
Max. Izzó erősítők15.0
Max. Teljesítmény1800
Felszerelés1/2 "-14 NPSM menet
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség105-305 VAC
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz anyagaHosszSzélességÁr
INTERMATIC EK4436SM Photocontrol, 105-305 VAC feszültség, 1800 Max. Teljesítmény | CD2LGD 49ZZ48 EK4436SM2.25 "Öntött fém2 11 / 16 "3.75 "-
ajánlatkérés
INTERMATIC EK4136S Photocontrol, 105-305V AC, 1000 Max. Watt, 15A max. Izzó erősítők | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----€55.43
INTERMATIC LED4536SC Photocontrol, 120-277V AC, 1000 Max. Watt, 8.3 A max. Izzó erősítők | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----€75.09
INTERMATIC EK4036S Photocontrol, 105-305V AC, 1000 Max. Watt, 15A max. Izzó erősítők | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----€51.13
INTERMATIC EK4336S Photocontrol, 120-277V AC, 1000 Max. Watt, 6A max. Izzó erősítők | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----€68.96
INTERMATIC EK4736S Photocontrol, 120-277V AC, 1000 Max. Watt, 6A max. Izzó erősítők | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----€64.14
INTERMATIC LC2100 Photocontrol, 120-277V AC, 1000 Max. Watt, 15A max. Izzó erősítők | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----€42.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105-305 VAC feszültség, 1800 Max. Watt