Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC E1020C mechanikus fali kapcsoló időzítő, max. Be/Ki ciklusok: 12 | AF2PUN 6X765

INTERMATIC E1020C mechanikus fali kapcsoló időzítő, max. Be/Ki ciklusok: 12

Raktáron
Tétel: AF2PUN Típus: E1020CKereszthivatkozás: 6X765
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
€118.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló és kimeneti időzítő
erősítők15
színekfehér
Mélység1-3 / 8 "
Hossz5"
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23-1 / 2 óra.
Min. Idő beállítás30 min.
Pólusok száma1-pólusú
StílusNapi
A kapcsoló típusaelektromechanikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536698000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mechanikus fali időzítő tartósan rögzített retesszel, amely 24 óránként lehetővé teszi az egyszeres be- és kikapcsolást lámpákban, ventilátorokban és szivattyúkban
    • Három színkóddal ellátott vezetékkel rendelkezik, és bármilyen szabványos csatlakozódobozra felszerelhető a fali kapcsoló cseréjéhez

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€118.06
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€116.41
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€735.10
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€129.91
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€124.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC E1020C mechanikus fali kapcsoló időzítő, max. Be/Ki ciklusok: 12
€118.77 /Mértékegység