Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSULTAB HS-614 3/16 Blk 100 hőre zsugorodó cső Élelmiszer-minőségű 20-18awg x 100 láb | AE2DFE 4WMT6

INSULTAB HS-614 3/16 Blk 100 hőre zsugorodó cső Élelmiszer-minőségű 20-18awg x 100 láb

Raktáron
Tétel: AE2DFE Modell: HS-614 3/16 Blk 100Kereszthivatkozás: 4WMT6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€172.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső, élelmiszeripari
Kábeltartomány20 - 18 AWG
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.093 "
Zsugorodás előtti azonosító0.187 "
Hossz100 láb.
AnyagAkrilezett olefin
Max. FeszültségNem alkalmazható
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 250 F
Falvastagság zsugorodás után0.02 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány20 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 hőre zsugorodó cső, élelmiszeripari minőségű 28-26awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 - 26 AWG€10.06
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 zsugorcső, élelmiszeripari, 24-22awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 - 22 AWG€10.51
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 20-18awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 - 18 AWG€10.45
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 16-12awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 - 12 AWG€11.45
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Hőre zsugorodó cső Élelmiszeripari 12-8w x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 - 8 AWG€12.23
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66 - 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 - 1 AWG€13.26
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Zsugorcső, élelmiszeripari, 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.0.02 "28 - 26 AWG€23.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSULTAB HS-614 3/16 Blk 100 hőre zsugorodó cső Élelmiszer-minőségű 20-18awg x 100 láb
€172.87 /Mértékegység