APPROVED VENDOR Sárgaréz FNPT redukáló tengelykapcsoló


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: NSF61 és AB1953 , Kapcsolat típus: FNPT
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
22UL46
125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 400 fokig F€8.24
B
22UL50
125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 foktól 400 fokig F€14.36
B
22UL56
125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€81.61
B
22UL49
125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€15.42
B
22UL55
125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€80.33
B
22UL57
125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 foktól 400 fokig F€81.92
C
6AYR2
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€6.46
C
6AYR1
1200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€29.79
C
6AYR3
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 4"-65 foktól 250 fokig F€42.66
C
6AYR5
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-65 foktól 250 fokig F€56.35
C
6AYR6
1200 psi-1 / 2 "x 3 / 8"-65 foktól 250 fokig F€77.17
C
6AYR4
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€4.35
D
6AYR7
1200 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-65 foktól 250 fokig F€9.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?