Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEV 4WMR6

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 hőre zsugorodó cső Élelmiszer-minőségű 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5

Raktáron
Tétel: AE2DEV Modell: HS-614 1/2 Blk 6Kereszthivatkozás: 4WMR6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€13.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső, élelmiszeripari
Kábeltartomány6 - 1 AWG
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.25 "
Zsugorodás előtti azonosító0.5 "
Hossz6"
AnyagAkrilezett olefin
Max. FeszültségNem alkalmazható
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 250 F
Falvastagság zsugorodás után0.025 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány6 - 1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 hőre zsugorodó cső, élelmiszeripari minőségű 28-26awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 - 26 AWG€10.06
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 zsugorcső, élelmiszeripari, 24-22awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 - 22 AWG€10.51
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 20-18awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 - 18 AWG€10.45
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Zsugorcső, élelmiszeripari, 16-12awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 - 12 AWG€11.45
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Hőre zsugorodó cső Élelmiszeripari 12-8w x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 - 8 AWG€12.23
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Zsugorcső, élelmiszeripari, 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.0.02 "28 - 26 AWG€23.95
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 48 Zsugorcső, élelmiszeripari, 20-18awg x 48in Pk5 | AE2DEY 4WMR9 HS-614 3/16 Blk 4820 - 18 AWG0.093 "0.187 "4 láb.0.02 "20 - 18 AWG€38.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 hőre zsugorodó cső Élelmiszer-minőségű 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5
€13.26 /Mértékegység