BALDOR MOTOR ECP84406T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, 3 fázis, TEFC, 445T váz | AJ6RMV

BALDOR MOTOR ECP84406T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, 3 fázis, TEFC, 445T keret

Tétel: AJ6RMV Modell: ECP84406T-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők132
DesignB
AdóCONT
HázTEFC
Keret445T
Keret méret445T
ZsírtípusPOLYREX EM
HP150
Hz60
SzigetelésF
KVAR20.0
Vezet3 1 #
FelszerelésF1
Zajszint90DBA
Pólusok száma04
Helyek száma72
teljesítmény150 HP
Fázis3
RPM1785
Szolgáltatási tényező1.15
Hőmérséklet200
típusA44078M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 848.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Adattábla száma: 000613007ET
    • NEM. ROTOR Rúd: 58

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€10,703.68
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€11,230.13
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€13,664.15
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€13,664.15
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€10,100.52
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€10,100.52
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€10,921.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84406T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 LE, 3 fázis, TEFC, 445T keret