Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 7260-250 rugóosztó, 0 hüvelyk és 10.24 hüvelyk között, rugó, ütköző, edzett pontok, acél, lapos láb | CR4UEQ 409F29

INSIZE 7260-250 Spring Divider, 0 Inch To 10.24 In, Spring, Stop, Hardened Points, Steel, Flat Leg

Raktáron
Tétel: CR4UEQ Modell: 7260-250Kereszthivatkozás: 409F29
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
€42.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi elválasztó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 7260-150 rugós elválasztó, 0 hüvelyk és 5.91 hüvelyk között, rugó, ütköző, edzett pontok, acél, lapos láb, 5.91 hüvelyk | CR4UEN 409F27 7260-150€27.10
INSIZE 7260-200 rugóosztó, 0 hüvelyk és 8.27 hüvelyk között, rugó, ütköző, edzett pontok, acél, lapos láb, 8.27 hüvelyk | CR4UEP 409F28 7260-200€31.25
INSIZE 7260-300 rugóosztó, 0 hüvelyk és 12.6 hüvelyk között, rugó, ütköző, edzett pontok, acél, lapos láb, 12.6 hüvelyk | CR4UER 409F30 7260-300€48.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 7260-250 Spring Divider, 0 Inch To 10.24 In, Spring, Stop, Hardened Points, Steel, Flat Leg
€42.06 /Mértékegység