Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 6381-25W mechanikus mikrométerfej, mm-től 25 mm-ig terjedő tartomány, 0.003 mm pontosság, 1/4 hüvelykes orsóátmérő | CR4THR 462V89

INSIZE 6381-25W Mechanical Micrometer Head, mm to 25 mm Range, 0.003 mm Accuracy, 1/4 Inch Spindle Dia

Raktáron
Tétel: CR4THR Típus: 6381-25WKereszthivatkozás: 462V89

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€79.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus mikrométer fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 6381-1W mechanikus mikrométer, fejtől hüvelykig terjedő tartomány, 0.00012 hüvelyk pontosság | CR4THT 462X44 6381-1W€77.46
INSIZE 6377-1 mechanikus mikrométer fejtől hüvelykig terjedő tartomány, 0.00012 hüvelyk pontosság | CR4THU 462V88 6377-1€138.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 6381-25W Mechanical Micrometer Head, mm to 25 mm Range, 0.003 mm Accuracy, 1/4 Inch Spindle Dia
€79.39 /Mértékegység