Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3233-7B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 6 Inch To 7 Inch Range | CV2RWL 462W35

INSIZE 3233-7B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 6 Inch To 7 Inch Range

Raktáron
Tétel: CV2RWL Modell: 3233-7BKereszthivatkozás: 462W35
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
€576.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6155

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3533-25BE Digital Spline Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range | CV2RWB 462W37 3533-25BE€762.25
INSIZE 3533-25E Digital Spline Micrometer, Digital, 0 Inch To 1 In/0 mm To 25 mm Range, Inch/Metric | CV2RWC 462W36 3533-25E€763.30
INSIZE 3533-50BE Digital Spline Micrometer, Digital, 1 Inch To 2 In/25 To 50 mm Range | CV2RWD 462W38 3533-50BE€820.04
INSIZE 3233-1B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 0 Inch To 1 Inch Range | CV2RWE 462W29 3233-1B€231.55
INSIZE 3233-2B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 1 Inch To 2 Inch Range | CV2RWF 462W30 3233-2B€249.51
INSIZE 3233-3B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 2 Inch To 3 Inch Range | CV2RWG 462W31 3233-3B€270.70
INSIZE 3233-4B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 3 Inch To 4 Inch Range | CV2RWH 462W32 3233-4B€311.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3233-7B Digital Spline Micrometer, Mechanical, 6 Inch To 7 Inch Range
€576.57 /Mértékegység