Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3233-1B digitális spline mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány | CV2RWE 462W29

INSIZE 3233-1B digitális spline mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: CV2RWE Modell: 3233-1BKereszthivatkozás: 462W29

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€226.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3533-25BE digitális spline mikrométer, digitális, 0 hüvelyk - 1 hüvelyk/0 mm - 25 mm Tartomány | CV2RWB 462W37 3533-25BE€830.71
INSIZE 3533-25E digitális spline mikrométer, digitális, 0 hüvelyk - 1 hüvelyk/0 mm - 25 mm tartomány, hüvelyk/metrikus | CV2RWC 462W36 3533-25E€847.62
INSIZE 3533-50BE digitális spline mikrométer, digitális, 1 hüvelyk - 2 hüvelyk/25 - 50 mm Tartomány | CV2RWD 462W38 3533-50BE€894.09
INSIZE 3233-2B digitális spline mikrométer, mechanikus, 1-2 hüvelyk tartomány | CV2RWF 462W30 3233-2B€244.87
INSIZE 3233-3B digitális spline mikrométer, mechanikus, 2 hüvelyk és 3 hüvelyk közötti tartomány | CV2RWG 462W31 3233-3B€265.28
INSIZE 3233-4B digitális spline mikrométer, mechanikus, 3 hüvelyk és 4 hüvelyk közötti tartomány | CV2RWH 462W32 3233-4B€306.11
INSIZE 3233-5B digitális spline mikrométer, mechanikus, 4 hüvelyk és 5 hüvelyk közötti tartomány | CV2RWJ 462W33 3233-5B€379.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3233-1B digitális spline mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk között
€226.04 /Mértékegység