INSIZE 3203-3012A Mechanical Outside Micrometer, Metric, mm to 300 mm Range, +/-5Accuracy | CR4TMX 462U25

INSIZE 3203-3012A Mechanical Outside Micrometer, Metric, mm to 300 mm Range, +/-5Accuracy

Raktáron
Tétel: CR4TMX Modell: 3203-3012AKereszthivatkozás: 462U25

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,592.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.537
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 3400-1 számjegyű számláló külső mikrométer, hüvelyk, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00016 hüvelyk pontosság | CR4QXL 462V68 3400-1Külső mikrométer€157.49
INSIZE 3400-2 számjegyű számláló külső mikrométer, hüvelyk, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00016 hüvelyk pontosság | CR4QXM 462V69 3400-2Külső mikrométer€149.63
INSIZE 3400-3 számjegyű külső mikrométer, hüvelyk, 2 hüvelyk és 3 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00020 hüvelyk pontosság | CR4QXN 462V70 3400-3Külső mikrométer€168.47
INSIZE 3400-4 számjegyű külső mikrométer, hüvelyk, 3 hüvelyk és 4 hüvelyk közötti tartomány, +/-0.00021 hüvelyk pontosság | CR4QXP 462V71 3400-4Külső mikrométer€185.95
INSIZE 3206-300A mechanikus külső mikrométer | CR4TMB 54XJ03 3206-300AKülső mikrométer€709.13
INSIZE 3206-150A mechanikus külső mikrométer | CR4TMC 54XJ02 3206-150AKülső mikrométer€523.74
INSIZE 3203-2ACAL mechanikus külső mikrométer, inchto hüvelyk tartomány, +/-0.00016 hüvelyk pontosság | CR4TMD 462X46 3203-2ACALKülső mikrométer€269.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3203-3012A Mechanical Outside Micrometer, Metric, mm to 300 mm Range, +/-5Accuracy
€1,592.09 /Mértékegység