GEORG FISCHER Póló, PVC


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
805-015
FNPT x FNPT x FNPT235 psi 73 ° F-on1.5 "€35.30
A
805-030
FNPT x FNPT x FNPT375 psi 73 ° F-on3"€122.94
A
805-005
FNPT x FNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€24.49
A
805-002
FNPT x FNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on1 / 4 "€11.59
A
805-040
FNPT x FNPT x FNPT325 psi 73 ° F-on4"€228.23
A
805-003
FNPT x FNPT x FNPT424 psi 73 ° F-on3 / 8 "€13.83
A
805-025
FNPT x FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "€137.63
A
805-012
FNPT x FNPT x FNPT260 psi 73 ° F-on1.25 "€30.32
A
805-010
FNPT x FNPT x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€27.76
A
805-020
FNPT x FNPT x FNPT202 psi 73 ° F-on2"€35.89
B
802-020
FNPT x foglalat202 psi 73 ° F-on2"€33.99
B
802-015
FNPT x foglalat235 psi 73 ° F-on1.5 "€30.02
B
802-005
FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€16.45
B
802-010
Foglalat x FNPT315 psi 73 ° F-on1"€23.63
A
801-025
Aljzat x foglalat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€46.42
A
801-015
Aljzat x foglalat x foglalat471 psi 73 ° F-on1.5 "€29.92
A
801-020
Aljzat x foglalat x foglalat404 psi 73 ° F-on2"€41.97
A
801-003
Aljzat x foglalat x foglalat848 psi 73 ° F-on3 / 8 "€12.61
A
801-002
Aljzat x foglalat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 4 "€11.10
A
801-005
Aljzat x foglalat x foglalat848 psi 73 ° F-on1 / 2 "€9.70
C
801-080
Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on8"€464.56
A
801-040
Aljzat x foglalat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€63.13
A
801-012
Aljzat x foglalat x foglalat520 psi 73 ° F-on1.25 "€32.86
A
801-010
Aljzat x foglalat x foglalat630 psi 73 ° F-on1"€11.58
C
801-060
Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€190.23
C
801-030
Aljzat x foglalat x foglalat150 psi 73 ° F-on3"€54.60
A
801-007
Aljzat x foglalat x foglalat688 psi 73 ° F-on3 / 4 "€10.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?