Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3127-E44 Digital 3-Point Inside Micrometer Set, 2 Inch To 4 In/51 mm To 101 mm Range, Ip65 | CR4TJE 54XH71

INSIZE 3127-E44 Digital 3-Point Inside Micrometer Set, 2 Inch To 4 In/51 mm To 101 mm Range, Ip65

Raktáron
Tétel: CR4TJE Típus: 3127-E44Kereszthivatkozás: 54XH71
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
€7,456.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1005
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3127-E24 Digital 3-Point Inside Micrometer Set, 0.8 Inch To 2 In/20 mm To 51 mm Range, Ip65 | CR4TJD 54XH68 3127-E24€6,329.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3127-E44 Digital 3-Point Inside Micrometer Set, 2 Inch To 4 In/51 mm To 101 mm Range, Ip65
€7,456.78 /Mértékegység