Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3127-E24 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.8 hüvelyk - 2 hüvelyk/20 mm - 51 mm tartomány, Ip65 | CR4TJD 54XH68

INSIZE 3127-E24 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.8 hüvelyktől 2 hüvelykig / 20 mm - 51 mm tartomány, Ip65

Raktáron
Tétel: CR4TJD Típus: 3127-E24Kereszthivatkozás: 54XH68
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
€6,329.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.683
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3127-E44 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 2 hüvelyk - 4 hüvelyk/51 mm - 101 mm tartomány, Ip65 | CR4TJE 54XH71 3127-E44€7,456.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3127-E24 digitális 3 pontos belső mikrométer készlet, 0.8 hüvelyktől 2 hüvelykig / 20 mm - 51 mm tartomány, Ip65
€6,329.76 /Mértékegység