Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 2134-25E vezeték nélküli, nagy pontosságú digitális kijelző, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk között/0 mm és 25.4 mm között Tartomány | CR4UPT 783DT8

INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range

Raktáron
Tétel: CR4UPT Modell: 2134-25EKereszthivatkozás: 783DT8
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
€978.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMutató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 2134-251E vezeték nélküli, nagy pontosságú digitális kijelző, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk között/0 mm és 25.4 mm között Tartomány | CR4UPR 783DU1 2134-251EMutató€1,530.66
INSIZE 2134-50E vezeték nélküli, nagy pontosságú digitális kijelző, 0-2 hüvelyk/0 mm-től 50.8 mm-ig Tartomány | CR4UPU 783DT9 2134-50EMutató€1,926.04
INSIZE 2134-101E vezeték nélküli, nagy pontosságú digitális kijelző, 0–12.7 mm/0–0.5 hüvelyk Tartomány | CR4UPV 783DU0 2134-101EMutató€1,146.79
INSIZE 2134-10E vezeték nélküli, nagy pontosságú digitális kijelző, 0–12.7 mm/0–0.5 hüvelyk Tartomány | CR4UPW 783DT7 2134-10EMutató€765.24
INSIZE ISH-DS-PRINTER vezeték nélküli nyomtató, vezeték nélküli nyomtató, kompatibilis az Insize ISH-DS sorozattal | CR4UPX 409W82 ISH-DS-NYOMTATÓNyomtató€879.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range
€978.04 /Mértékegység