Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE ISH-DS-PRINTER Wireless Printer, Wireless Printer, Compatible With Insize ISH-DS Series | CR4UPX 409W82

INSIZE ISH-DS-PRINTER Wireless Printer, Wireless Printer, Compatible With Insize ISH-DS Series

Raktáron
Tétel: CR4UPX Model: ISH-DS-PRINTERKereszthivatkozás: 409W82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€879.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 2134-251E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range | CR4UPR 783DU1 2134-251EMutató€1,530.66
INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range | CR4UPT 783DT8 2134-25EMutató€978.04
INSIZE 2134-50E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 2 in/0 mm to 50.8 mm Range | CR4UPU 783DT9 2134-50EMutató€1,926.04
INSIZE 2134-101E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 mm to 12.7 mm/0 to 0.5 Inch Range | CR4UPV 783DU0 2134-101EMutató€1,146.79
INSIZE 2134-10E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 mm to 12.7 mm/0 to 0.5 Inch Range | CR4UPW 783DT7 2134-10EMutató€765.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE ISH-DS-PRINTER Wireless Printer, Wireless Printer, Compatible With Insize ISH-DS Series
€879.02 /Mértékegység