Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 94 ford / perc 612 hüvelyk Lb | AA8UAT 1AAG2

INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Léghajtóműves motor 0.61 LE 94 ford/perc 612 hüvelyk Lb

Raktáron
Tétel: AA8UAT Típus: M007RVR188BR6Kereszthivatkozás: 1AAG2
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
€6,472.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM33
Áttétel188:1
HP0.61
Kulcsnyílás0.187 "
AnyagAlumínium és acél
Max. Levegő nyomás90 PSI
Max. FORDULAT94
FelszerelésArc
Dia kívül.2.69 "
Teljes hossz13.13 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték47
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza2.19 "
Stall Tourque (Lbs.)1224
Hőmérséklet0-150
típusRotary Vane

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7125
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8412390080
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMbefejezNincs terhelés RPMDia kívül.Teljes hosszPort méretTengely Dia.Ár
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 léghajtású motor 0.34 LE 450 Rpm 71 hüvelyk Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Karima18Arany és fekete4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,370.95
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 léghajtóműves motor 0.31 LE 280 Rpm 99 hüvelyk Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Karima18Arany és fekete2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,236.20
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 léghajtóműves motor 0.31 lóerős 85 ford / perc 330 hüvelyk font | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Karima18Arany és fekete851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,295.60
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 47 ford / perc 1212 hüvelyk Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Arc33Arany és fekete472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,716.77
INGERSOLL-RAND 4840M léghajtású motor 3.2 LE 975 fordulat / perc | AA8UAV 1AAG4 4840MArc95Fekete9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€11,147.78
INGERSOLL-RAND 4840U léghajtóműves motor 3 lóerős, 170 ford / perc 1800 hüvelykes lb | AA8UAW 1AAG5 4840UArc95Fekete1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€13,082.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Léghajtóműves motor 0.61 LE 94 ford/perc 612 hüvelyk Lb
€6,472.58 /Mértékegység