INGERSOLL-RAND 4840U léghajtóműves motor 3 lóerős, 170 ford / perc 1800 hüvelykes lb | AA8UAW 1AAG5

INGERSOLL-RAND 4840U léghajtóműves motor 3 LE 170 ford./perc 1800 hüvelyk Lb

Raktáron
Tétel: AA8UAW Modell: 4840UKereszthivatkozás: 1AAG5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,082.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM95
befejezFekete
Áttétel51:1
Ház anyagaAlumínium és acél
HP3.00
Kulcsnyílás0.25 "
Kulcs hossza0.250 "
AnyagAlumínium és acél
Max. Légáramlás95 cfm
Max. Levegő nyomás90 PSI
Max. FORDULAT170
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM170
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Dia kívül.4"
Teljes hossz14.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték83
Tengely Dia.1"
A tengely hossza2.25 "
Stall Tourque (Lbs.)3600
Hőmérséklet0-150
típusRotary Vane

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.801
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8412390080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMbefejezNincs terhelés RPMDia kívül.Teljes hosszPort méretTengely Dia.Ár
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 léghajtású motor 0.34 LE 450 Rpm 71 hüvelyk Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Karima18Arany és fekete4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,370.95
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 léghajtóműves motor 0.31 LE 280 Rpm 99 hüvelyk Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Karima18Arany és fekete2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,236.20
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 léghajtóműves motor 0.31 lóerős 85 ford / perc 330 hüvelyk font | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Karima18Arany és fekete851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,295.60
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 94 ford / perc 612 hüvelyk Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Arc33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,472.58
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 47 ford / perc 1212 hüvelyk Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Arc33Arany és fekete472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,716.77
INGERSOLL-RAND 4840M léghajtású motor 3.2 LE 975 fordulat / perc | AA8UAV 1AAG4 4840MArc95Fekete9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€11,147.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 4840U léghajtóműves motor 3 LE 170 ford./perc 1800 hüvelyk Lb
€13,082.30 /Mértékegység