Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 léghajtóműves motor 0.31 LE 280 Rpm 99 hüvelyk Lb | AA8UAQ 1AAF9

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Léghajtóműves motor 0.31 LE 280 ford./perc 99 hüvelyk Lb

Raktáron
Tétel: AA8UAQ Típus: M004RVR050AR3Kereszthivatkozás: 1AAF9
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
€4,236.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM18
befejezArany és fekete
Áttétel50:1
Ház anyagaAlumínium és acél
HP0.31
Kulcsnyílás0.125 "
Kulcs hossza0.125 "
AnyagAlumínium és acél
Max. Légáramlás18 cfm
Max. Levegő nyomás90 PSI
Max. FORDULAT280
FelszerelésKarima
Nincs terhelés RPM280
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Dia kívül.1.76 "
Teljes hossz8.870 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték140
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1"
Stall Tourque (Lbs.)198
Hőmérséklet0-150
típusRotary Vane

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8412390080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMbefejezNincs terhelés RPMDia kívül.Teljes hosszPort méretTengely Dia.Ár
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 léghajtású motor 0.34 LE 450 Rpm 71 hüvelyk Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Karima18Arany és fekete4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,370.95
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 léghajtóműves motor 0.31 lóerős 85 ford / perc 330 hüvelyk font | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Karima18Arany és fekete851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€4,295.60
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 94 ford / perc 612 hüvelyk Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Arc33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,472.58
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 léghajtóműves motor 0.61 LE 47 ford / perc 1212 hüvelyk Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Arc33Arany és fekete472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€6,716.77
INGERSOLL-RAND 4840M léghajtású motor 3.2 LE 975 fordulat / perc | AA8UAV 1AAG4 4840MArc95Fekete9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€11,147.78
INGERSOLL-RAND 4840U léghajtóműves motor 3 lóerős, 170 ford / perc 1800 hüvelykes lb | AA8UAW 1AAG5 4840UArc95Fekete1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€13,082.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Léghajtóműves motor 0.31 LE 280 ford./perc 99 hüvelyk Lb
€4,236.20 /Mértékegység