INGERSOLL-RAND GT020-8-10 fogaskerék-kocsi 4400 Lb. | AC2YTB 2PA35

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 hajtóműves kocsi 4400 Lb.

Raktáron
Tétel: AC2YTB Modell: GT020-8-10Kereszthivatkozás: 2PA35

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,155.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék-kocsi
Lánc hossza10 ft.
A gerendás karimához illeszkedik3-5 / 16 "- 8"
Megfelel a gerenda magasságának6–10 ”
Head Room to Bail6-1 / 8 "
Head Room to Shaft2-5 / 8 "
Terhelhetőség4400 font
Min. Sugárgörbe48 "
Kerék anyagaSzilárd megmunkálású öntöttvas kerekek
Kerék futómű átmérője4-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
INGERSOLL-RAND GT030-8-10 fogaskerekű kocsi 6600 Lb. | AC2YTC 2PA36 GT030-8-104 "hogy 8"7–12 ”6600 font€1,727.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 hajtóműves kocsi 4400 Lb.
€1,155.39 /Mértékegység