WATTS C300N-OSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CB8UUY 0191250

WATTS C300N-OSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep

Cikkszám: CB8UUY Modell: C300N-OSY-GPM 4Kereszthivatkozás: 0191250
€7,885.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C300N-OSY-GPM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CB8UUQ 0191251 C300N-OSY-GPM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€8,435.95
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 dupla ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, Colt, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB8UUT 0191242 C300N-OSY-CFM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€5,059.22
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CB8UUX 0191243 C300N-OSY-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,581.55
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | CB8UUZ 0191249 C300N-OSY-GPM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,581.55
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CB8UVA 0191246 C300N-OSY-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€14,569.46
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-GPM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 10 hüvelykes méretű, elzárószelep | CB8UVD 0191253 C300N-OSY-GPM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€22,771.22
ajánlatkérés
WATTS C300N-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CC9NJH 0191245 C300N-OSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€8,435.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C300N-OSY-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep
€7,885.26 /Mértékegység