INGERSOLL-RAND GT030-8-10 fogaskerekű kocsi 6600 Lb. | AC2YTC 2PA36

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 hajtóműves kocsi 6600 Lb.

Raktáron
Tétel: AC2YTC Modell: GT030-8-10Kereszthivatkozás: 2PA36

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,727.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék-kocsi
Lánc hossza10 ft.
A gerendás karimához illeszkedik4 "hogy 8"
Megfelel a gerenda magasságának7–12 ”
Head Room to Bail7-7 / 8 "
Head Room to Shaft2-5 / 8 "
Terhelhetőség6600 font
Min. Sugárgörbe42 "
Kerék anyagaSzilárd megmunkálású öntöttvas kerekek
Kerék futómű átmérője4-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
INGERSOLL-RAND GT020-8-10 fogaskerék-kocsi 4400 Lb. | AC2YTB 2PA35 GT020-8-103-5 / 16 "- 8"6–10 ”4400 font€1,155.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 hajtóműves kocsi 6600 Lb.
€1,727.06 /Mértékegység