Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 légfröccsöntő meghosszabbított 25 k / perc 0.4 lóerős 25 cfm | AB3HAF 1TDG4

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 LE 25cfm

Raktáron
Tétel: AB3HAF Típus: G1X250RG4Kereszthivatkozás: 1TDG4
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
€1,204.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.3
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés25.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.125 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8467111040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágy típusMin. Tömlő méreteTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Grinder, 18000 RPM, 1.4 LE, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Labda1 / 2 "14.125 "55.0--€1,726.82
INGERSOLL-RAND 61H150G4 légfröccsöntő meghosszabbított 15 k / perc 1.33 lóerős 40 cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Dupla soros labda1 / 2 "15.5 "40.0IpariOldal€3,610.80
INGERSOLL-RAND 325XC4A légfröccsöntő meghosszabbított 25 k / perc 0.4 lóerős 33 cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Labda / Tű3 / 8 "9.625 "33.0általánosHátulsó€751.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.4 LE 25cfm
€1,204.70 /Mértékegység