Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 61H150G4 légfröccsöntő meghosszabbított 15 k / perc 1.33 lóerős 40 cfm | AD3CQN 3Y525

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 LE 40cfm

Raktáron
Tétel: AD3CQN Modell: 61H150G4Kereszthivatkozás: 3Y525
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
€3,610.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
Csapágy típusDupla soros labda
CFM @ Teljes terhelés40.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítOldal
Szabad sebesség15,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
FogantyúFém
HP1.33
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz15.5 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8467290035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágy típusMin. Tömlő méreteTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND G3X180RG4 Extended Air Die Grinder, 18000 RPM, 1.4 LE, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Labda1 / 2 "14.125 "55.0--€1,726.82
INGERSOLL-RAND G1X250RG4 légfröccsöntő meghosszabbított 25 k / perc 0.4 lóerős 25 cfm | AB3HAF 1TDG4 G1X250RG40.46.3Labda3 / 8 "9.125 "25.0IpariHátulsó€1,204.70
INGERSOLL-RAND 325XC4A légfröccsöntő meghosszabbított 25 k / perc 0.4 lóerős 33 cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Labda / Tű3 / 8 "9.625 "33.0általánosHátulsó€751.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H150G4 Air Die Grinder Extended 15k Rpm 1.33 LE 40cfm
€3,610.80 /Mértékegység