Az Ingersoll-Rand G3X180RG4 légmatrica-csiszoló nagy sebességgel működik, hogy megkönnyítse a köszörülési, polírozási, sorjázási és alakítási műveleteket. Hasznos a fémmegmunkálásban, az autóiparban és a fafeldolgozó iparban.
Jellemzők:
- Az Ingersoll-Rand G3X180RG4 légmatrica-csiszoló vékony profilja lehetővé teszi, hogy átférjen olyan nyílásokon, ahol a ferde fej nem férne el.
- Rezgéscsillapító fogantyúja és ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen tartsák a darálót.
- Ez a szerszámcsiszoló egy reteszelő fojtószelep karral rendelkezik, amely megakadályozza a gázkar véletlenszerű működését.
- Belső szennyeződésmentes levegőszabályozóval rendelkezik, amely segíti a sarokcsiszoló sebességének fenntartását az anyageltávolítási sebesség maximalizálása érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Ingersoll-Rand G3X180RG4 légmatrica-csiszoló szabad fordulatszáma?
V. Ennek az egységnek a szabad fordulatszáma 18000 RPM. Ha azonban nagyobb sebességű légdarálóra van szüksége, akkor nézze meg az Ingersoll-Randot G1X250RG4 légmatrica köszörű amely akár 25000 RPM-et is képes produkálni.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a szerszámcsiszoló használatakor?
V. Mindig viseljen védőszemüveget, fülvédőt és pormaszkot. Győződjön meg róla, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van, és ügyeljen a szerszám nagy sebességű forgására, hogy elkerülje a baleseteket.
K. Használhatom ezt az Ingersoll-Rand kiterjesztett szerszámcsiszolót gravírozási és faragási feladatokhoz?
V. Igen, a kézművesek használhatják ezt a darálót gravírozási és faragási célokra.
K. Mi a különbség az egyenes és a derékszögű szerszámcsiszolók között?
V. Az egyenes matricacsiszolóknak egyenes testük van, míg a derékszögű szerszámcsiszolóknak derékszögű fejük van. A derékszögű csiszolók jobbak a szűk helyekhez való hozzáféréshez.